Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.2000 po
- Diamètre extérieur maximal0.3500 po
- Épaisseur maximale4.00 mm
- Diamètre intérieur minimum0.1930 po
- Diamètre extérieur minimum35.90mm
- Taille de la vis#10
- Épaisseur0.0560 po
Détails
- Fixation standardDIN 127B
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.