Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal1.0240 po
- Diamètre extérieur maximal1.7050 po
- Diamètre intérieur minimum1.0030 po
- Taille de la vis1
- Épaisseur0.3060 po
Détails
- Fixation standardDIN 7980
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.