Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage3/4-10 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardSAE J429
- Type de têteDôme
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.