Motion
77153468
Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en laiton 0.687 po DI x 1-1/2 po DE, 0.102 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11762705
N° MFR77153468
Prix6.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en laiton 0.687 po DI x 1-1/2 po DE, 0.102 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11762705
N° MFR77153468

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6870 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.1020 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Laiton
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
77153468 77153468 5/8 LAITON PLAT WASHER0
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.