Motion
78063534
Vis d'assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, longueur 35mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11763450
N° MFR78063534
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, longueur 35mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11763450
N° MFR78063534

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in13.00 mm
  • Longueur
    35.00 po
  • Taille du filetage
    inM8x1.25 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78063534 78063534 M8X35 A4 316 T-SHIRT COMPLET SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.