Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle0.2500 po
- Diamètre du coupe-câble1 po
- Largeur de coupe0.1250 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Rayon1/8 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Type de connexionTige
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents6
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.