Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/32in
- Longueur6 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM4x0.70 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardDIN 7991
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têtePlat à 90 degrés
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.