Motion
78169828
0.234 à 0.413 po, pointe 118°, fini brillant, ensemble de mèches longueur revendeur cobalt; 26 pièces, pointe standard, tige droite, série 209
N° D’ARTICLE MI11763936
N° MFR78169828
Price 436.43 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.234 à 0.413 po, pointe 118°, fini brillant, ensemble de mèches longueur revendeur cobalt; 26 pièces, pointe standard, tige droite, série 209
N° D’ARTICLE MI11763936
N° MFR78169828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 436.43 $/chaque

Specifications

Details

  • Number Of Pieces
    26
  • Point Type
    Standard
  • PSC Code
    5133
  • Shank Type
    Straight

Overview

Mfr description
78169828 78169828 26PC LTR A-Z 135D COB
  • Cobalt is harder than high speed steel and provides better wear resistance. It is commonly used on high tensile alloys.
  • Straight shanks are used for general purpose applications. The shank is smaller than the drill bit diameter. They are used with portable drills and drill presses on ferrous and non-ferrous materials.

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought