Motion
78232311
SEKN43 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 3/16" Thick, 1/2" Inscribed Circle
N° D’ARTICLE MI11763963
N° MFR78232311
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SEKN43 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 3/16" Thick, 1/2" Inscribed Circle
N° D’ARTICLE MI11763963
N° MFR78232311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    43
  • Angle de décharge
    20.000
  • Épaisseur  
    3/16 po

Détails

  • Revêtement
    TiN
  • Pouce inscrit
    1/2 po
  • Insérer la main
    Neutre
  • Insérer le style
    SEKN
  • Numéro ISO
    SEKN1204AFTN
  • Qualité du fabricant
    ICP55M
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78232311 78232311 SEKN43AFTN ICP55 INTER
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.