Motion
78233616
Insert rotatif en carbure TD8P classe P TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle d’inscr 1/2 po, Épaisseur 3/16 po, Rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763982
N° MFR78233616
Prix28.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TD8P classe P TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle d’inscr 1/2 po, Épaisseur 3/16 po, Rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763982
N° MFR78233616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1800 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    8P
  • Angle de décharge
    15
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    P
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TD
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78233616 78233616 TD8P TCN55 INTERSTATE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.