Motion
78233764
Insert rotatif en carbure VBMT332 grade ICP22 - finition Al2O3 , diamant 35&deg, cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763985
N° MFR78233764
Prix31.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure VBMT332 grade ICP22 - finition Al2O3 , diamant 35&deg, cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763985
N° MFR78233764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1730 po
  • Angle inclus
    35 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    332
  • Angle de décharge
    5
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Al2O3
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    VBMT
  • Qualité du fabricant
    ICP22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
78233764 78233764 VBMT332 ICP22 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon