Motion
78233947
Insert rotatif en carbure TPMT21.52 KC Grade TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/4 po, Épaisseur 3/32 po, Rayon de coin 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763997
N° MFR78233947
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TPMT21.52 KC Grade TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/4 po, Épaisseur 3/32 po, Rayon de coin 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763997
N° MFR78233947

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1100 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    21.52
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • brise-croustilles
    KC
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPMT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78233947 78233947 TPMT21.52 TCN55 INTERNES
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.