Motion
78234911
TPMC43 60° V Grade I55 Insert fileté sur le bord sans revêtement, cercle inscrit de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11764042
N° MFR78234911
Prix44.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TPMC43 60° V Grade I55 Insert fileté sur le bord sans revêtement, cercle inscrit de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11764042
N° MFR78234911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.2040 po
  • Cercle inscrit
    0.5000 po, 1/2 po
  • Taille d’insertion
    43
  • Épaisseur
    0.1875 po, 3/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Insérer le style
    TPMC
  • Qualité du fabricant
    I55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Norme de filetage
    60° V

Aperçu

Description du fabricant
78234911 78234911 TPMC43NV C5/P30 INTERNES
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.