Motion
78639143
TT321 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11764230
N° MFR78639143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TT321 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11764230
N° MFR78639143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    321
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TT
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78639143 78639143 TT321 I22 TOUR DE CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.