Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Diamètre du trou0.2031 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit1/2 po
- Taille d’insertion431
- Angle de décharge11
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Processus de revêtementMCV
- Revêtement de finitionTiN/TiC/TiCN/TiN
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleTT
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.