Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre7.0000 po - 177.39 mm
- Extérieur Diamètre7.2500 po - 184.15 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Détails
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret262
- Duromètre90 DURO O-RING
- Dureté90
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.