Motion
79287405
Le O-RING DURO Durometer 90 de 1/4 po d’épaisseur, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764857
N° MFR79287405
Prix22.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le O-RING DURO Durometer 90 de 1/4 po d’épaisseur, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764857
N° MFR79287405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.5000 po à 10-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.0000 po à 11 po
  • Épaisseur
    0.2750 po - 1/4 po - 6.99 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    450
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79287405 79287405 AS568A-450 2/PAQUET BUNA D
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.