Motion
79287413
Joint torique - 11.5000 po - 11-1/2 po DI, 12.0000 po - 12 po DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764858
N° MFR79287413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 11.5000 po - 11-1/2 po DI, 12.0000 po - 12 po DE, 90, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11764858
N° MFR79287413
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    11.5000 po à 11-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.0000 po à 12 po
  • Épaisseur
    0.2750 po - 1/4 po - 6.99 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    452
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Dureté
    90
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79287413 79287413 AS568A-452 2/PAQUET BUNA D
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.