Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.2390 po
- Extérieur Diamètre2.5180 po
- Épaisseur0.0640 po à 0.0640 po
Détails
- Numéro du tiret902
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.