Motion
79459046
1-1/2 - 6 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 11 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11764937
N° MFR79459046
Prix121.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 - 6 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 11 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11764937
N° MFR79459046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-1/4 po
  • Longueur
    11 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 6 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79459046 79459046 1-1/2-6X11 GR5 PIÈCE ZP
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.