Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la rainure0.2900 po
- Largeur de rainure0.0290 po
- Épaisseur de l’anneau0.0250 po
- Diamètre de l’arbre0.3120 po
Détails
- Revêtement de finitionPhosphate
- MatérielAcier à ressort
- Types de produitsBouton-pression
- TypeExterne
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.