Motion
79529871
1/8" Diam x 1" Long Extended Prong Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11765001
N° MFR79529871
Prix7.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8" Diam x 1" Long Extended Prong Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11765001
N° MFR79529871

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de NIP
    Prise étendue

Aperçu

Description du fabricant
79529871 79529871 1/8 po X 1 po 75/PAQUET EXT PR
  • Les goupilles fendues à griffe allongée ont des longueurs de pattes décalées
  • Il s’agit du type de goupille fendue le plus populaire
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires