Motion
79684148
1-8, 7-1/4 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 1 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765177
N° MFR79684148
Prix170.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8, 7-1/4 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 1 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765177
N° MFR79684148

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Taille de la vis
    1 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Classe
    7B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    B7
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79684148 79684148 1-8X7-1/4 4/PQT B7 GOUJON
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.