Motion
79684221
1-1/8 - 8, 6 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 1-1/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765185
N° MFR79684221
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/8 - 8, 6 po de long, sans revêtement, acier, goujon entièrement fileté avec écrou - Grade B7, vis de 1-1/8 po, classe d’ajustement 7B
N° D’ARTICLE MI11765185
N° MFR79684221
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la vis
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 8

Détails

  • Classe
    7B
  • Fixation standard
    ASTM A193
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    B7
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79684221 79684221 1 1/8-8X6 4/PK B7 GOUJON
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good