Motion
79690475 79690475  ER25 17/32 .492-.531 E

Value Collection
79690475 79690475 ER25 17/32 .492-.531 E

17/32" ER25 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765247
N° MFR79690475 79690475 ER25 17/32 .492-.531 E
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
79690475 79690475 ER25 17/32 .492-.531 E

17/32" ER25 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765247
N° MFR79690475 79690475 ER25 17/32 .492-.531 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    17/32 po
  • Plage de tailles
    17/32 po

Détails

  • Série Collet
    ER25
  • Capacité maximale du collet
    0.5622 po
  • Capacité minimale du collet
    0.5228 po
  • Code PSC
    5136
  • TIR
    0.000500 po
  • Type
    Collet ER

Aperçu

Description du fabricant
79690475 79690475 ER25 17/32 .492-.531 E
  • Les collets ER sont utilisés pour maintenir les outils à tige cylindrique sans méplats. Ces collets n’ont pas de liquide de refroidissement grâce aux capacités.