Motion
79690582 79690582  ER32 13/32 .367-.406 E

Value Collection
79690582 79690582 ER32 13/32 .367-.406 E

13/32" ER32 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765258
N° MFR79690582 79690582 ER32 13/32 .367-.406 E
Prix20.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
79690582 79690582 ER32 13/32 .367-.406 E

13/32" ER32 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765258
N° MFR79690582 79690582 ER32 13/32 .367-.406 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    13/32 po
  • Plage de tailles
    13/32 po

Détails

  • Série Collet
    ER32
  • Capacité maximale du collet
    0.4374 po
  • Capacité minimale du collet
    0.3980 po
  • Code PSC
    5136
  • TIR
    0.000500 po
  • Type
    Collet ER

Aperçu

Description du fabricant
79690582 79690582 ER32 13/32 .367-.406 E
  • Les collets ER sont utilisés pour maintenir les outils à tige cylindrique sans méplats. Ces collets n’ont pas de liquide de refroidissement grâce aux capacités.