Motion
79690657 79690657  ER32 11/16 .648-.687 E

Value Collection
79690657 79690657 ER32 11/16 .648-.687 E

11/16" ER32 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765264
N° MFR79690657 79690657 ER32 11/16 .648-.687 E
Prix20.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
79690657 79690657 ER32 11/16 .648-.687 E

11/16" ER32 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765264
N° MFR79690657 79690657 ER32 11/16 .648-.687 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    11/16 po
  • Plage de tailles
    11/16 po

Détails

  • Série Collet
    ER32
  • Capacité maximale du collet
    0.7500 po
  • Capacité minimale du collet
    0.7110 po
  • Code PSC
    5136
  • TIR
    0.000500 po
  • Type
    Collet ER

Aperçu

Description du fabricant
79690657 79690657 ER32 11/16 .648-.687 E
  • Les collets ER sont utilisés pour maintenir les outils à tige cylindrique sans méplats. Ces collets n’ont pas de liquide de refroidissement grâce aux capacités.