Motion
79697538
Diam 2-1/2 po, profondeur maximale 0.656 po, tige R8 , broyeur d’extrémité à épaulement carré indexable OAL 5-37/64 po - porte-outils TPG, utilise TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Insérer le style
N° D’ARTICLE MI11765306
N° MFR79697538
Prix764.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 2-1/2 po, profondeur maximale 0.656 po, tige R8 , broyeur d’extrémité à épaulement carré indexable OAL 5-37/64 po - porte-outils TPG, utilise TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Insérer le style
N° D’ARTICLE MI11765306
N° MFR79697538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix764.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    2-1/2 po
  • Longueur de tête
    1-33/64 po
  • Profondeur de coupe maximale
    0.6560 po
  • Projection de la longueur totale
    5-37/64 po
  • Taille conique de la tige
    R8

Détails

  • Style de coupe
    TPG
  • Type d’usine d’extrémité
    Usine d’extrémité
  • Insérer comp
    TPC 32..., TPG 32., TPU 32.
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Nombre d’insertions de coupe
    4
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    R8
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non-liquide de refroidissement par

Aperçu

Description du fabricant
79697538 79697538 2-1/2XR8 EXTRÉMITÉ DE L’INDICE DE LA CHAUSSURE