Motion
79699831
1.68 W, 2.4 V, ampoules à incandescence miniatures et spécialisées B3-1/2 avec culot à embase miniature à contact unique, 1 à 1.999 gamme équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11765311
N° MFR79699831
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.68 W, 2.4 V, ampoules à incandescence miniatures et spécialisées B3-1/2 avec culot à embase miniature à contact unique, 1 à 1.999 gamme équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11765311
N° MFR79699831

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/4 po

Détails

  • Puissance réelle
    1.68
  • Détails supplémentaires
    C-2R Filament
  • Intensité
    0.070
  • Code de base
    S.C. Miniature à bride
  • Style de base
    Miniature à contact unique avec bride
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2600
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Lampe de poche
  • Type de lampe
    B3-1/2
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    2.40
  • Équivalent de puissance
    1.680
  • Plage équivalente de puissance
    1-1.999

Aperçu

Description du fabricant
79699831 79699831 K2 KRYPTON MINIATURE L
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté