Motion
79771853
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M36x2.00 , métriques, droites, hexagonales 2-3/8 po, acier au carbone, épaisseur 1 po
N° D’ARTICLE MI11765427
N° MFR79771853
Prix38.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M36x2.00 , métriques, droites, hexagonales 2-3/8 po, acier au carbone, épaisseur 1 po
N° D’ARTICLE MI11765427
N° MFR79771853

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-3/8 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    M36x2.00

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
79771853 79771853 M36X2 IMPORTATION DE CARBONE HE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.