Motion
79772588
1/2-14 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 4 cannelures, 3-1/8 po OAL, 11/16 po diam. tige, 0.515 po carré
N° D’ARTICLE MI11765476
N° MFR79772588
Prix49.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-14 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 4 cannelures, 3-1/8 po OAL, 11/16 po diam. tige, 0.515 po carré
N° D’ARTICLE MI11765476
N° MFR79772588

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.6875 po
  • Taille du carré
    0.5150 po
  • Taille du filetage
    1/2 po à 14 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    G(BSP)

Aperçu

Description du fabricant
79772588 79772588 1/2-14 TUYAU BSPP HSS T