Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 17/32 in, 19/32 in, 21/32 in, 23/32 in, 25/32 in, 27/32 in, 29/32 in, 3/4 in, 31/32 in, 33/64 in, 35/64 in, 37/64 in, 39/64 in, 41/64 in, 43/64 in, 45/64 in, 47/64 in, 49/64 in, 5/8 in, 51/64 in, 53/64 in, 55/64 in, 57/64 in, 59/64 in, 61/64 in, 63/64 in, 7/8 in, 9/16 in
- Diamètre de la tige0.5000 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces32
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.