Motion
80122278
Anneau de retenue du boîtier - 1.250 po. Alésage du boîtier, 1.3300 po. Dia. de rainure, 0.0560 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765548
N° MFR80122278
Prix18.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 1.250 po. Alésage du boîtier, 1.3300 po. Dia. de rainure, 0.0560 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765548
N° MFR80122278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    1.3880 po
  • Diamètre de la rainure
    1.3300 po
  • Largeur de rainure
    0.0560 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.020 à 0.025 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0400 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0040 à 0.0050 po
  • ID du boîtier
    1.250 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122278 80122278 1-1/4 PO 15/PAQUET INT RETAI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon