Motion
80122435
Anneau de retenue du boîtier - 2.125 po. Alésage du boîtier, 2.2510 po. Dia. de rainure, 0.0860 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765564
N° MFR80122435
Prix22.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 2.125 po. Alésage du boîtier, 2.2510 po. Dia. de rainure, 0.0860 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765564
N° MFR80122435

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    2.3500 po
  • Diamètre de la rainure
    2.2510 po
  • Largeur de rainure
    0.0860 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0780 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.030 à 0.040 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0630 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0060 à 0.0060 po
  • ID du boîtier
    2.125 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122435 80122435 2-1/8 PO 5/PAQUET INT RETAIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon