Motion
81079741
Diam extérieur de 1/8 po, raccord union de tube à pousser pour raccorder en laiton nickelé, 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11765851
N° MFR81079741
Prix55.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 1/8 po, raccord union de tube à pousser pour raccorder en laiton nickelé, 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11765851
N° MFR81079741

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    1/8 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type
    T-shirt union

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 81079741 81079741 1/8 PO 5/PAQUET UNION T