Motion
81080459
Diam extérieur de 3/8 po, 3/8 NPTF, raccord femelle à tube de raccordement en laiton plaqué nickel 250 psi max., raccord tube à NPT femelle, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11765912
N° MFR81080459
Prix40.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 3/8 po, 3/8 NPTF, raccord femelle à tube de raccordement en laiton plaqué nickel 250 psi max., raccord tube à NPT femelle, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11765912
N° MFR81080459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à femelle
  • Type de connexion
    Tube à NPT femelle
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
81080459 81080459 3/8TUBE X 3/8NPTF 5/PQT