Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble2-3/8 po
- Diamètre maximal de la roue32 po
- Diamètre minimum de la roue16 po
- Longueur totale12-3/4 po
Details
- Type de coupeDisque
- Type de poignéeMaintien à la main
- PrécisionNon
Aperçu
Description du fabricant
81864142 81864142 12-3/4 PO L/TAILLE 2 PO