Motion
81923807
Vis n° 10 , grade 2 Rondelle plate en acier USS 0.241 po DI x 0.58 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini zingué
N° D’ARTICLE MI11766641
N° MFR81923807
Prix6.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , grade 2 Rondelle plate en acier USS 0.241 po DI x 0.58 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini zingué
N° D’ARTICLE MI11766641
N° MFR81923807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2410 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2650 po
  • Diamètre extérieur
    0.5800 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.5570 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0670 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
81923807 81923807 10 75/PAQUET USS NETTOYANT PLAT
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).