Motion
83242628
Grossière métrique M10x1.50 , longueur sous la tête 50mm , boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage 35mm , acier allié grade 10.9 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11767446
N° MFR83242628
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grossière métrique M10x1.50 , longueur sous la tête 50mm , boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage 35mm , acier allié grade 10.9 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11767446
N° MFR83242628
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    14.73 à 15.00 mm
  • Diamètre de la bride
    22.30 mm
  • Longueur
    50.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    35.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.50

Détails

  • Revêtement
    Phosphate et huile
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    DIN 6921; DIN ISO 898-1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
83242628 83242628 M10-1.5X50 DIN6921 GR1
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté