Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po
- Angle inclus90 °
- Diamètre maximal de la tête1 po
- Diamètre minimum de la tête1/4 po
Détails
- Angle de ligne centrale45 °
- Application de fraisageFraisage
- Tête fraisée seulementNon
- Matériau fraiséAcier haute vitesse
- Direction de coupeMain droite
- Type de finCélibataire
- Revêtement de finitionLumineux
- Comprend le piloteNon
- Angle maximum inclus90 °
- Angle minimum inclus90 °
- Nombre de cannelures3
- Nombre de pièces5
- Code PSC5133
- L’ensemble comprend(3) Fraises
- Matériau de l’unité de stockageBois
- Type d’unité de stockageBloquer
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.