Motion
85044683
Filetage 3/4-10 , longueur sous la tête de 3-1/2 po, diam. de tête de 1-3/8 po, boulon de contrôle de tension; acier de grade A325 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11767899
N° MFR85044683
Prix49.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 3/4-10 , longueur sous la tête de 3-1/2 po, diam. de tête de 1-3/8 po, boulon de contrôle de tension; acier de grade A325 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11767899
N° MFR85044683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-3/8 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A325;ASTM F1852
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Écrou, rondelle
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A325
  • Quantité du colis
    5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
85044683 85044683 3/4-10X3-1/2 5/PK STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires