Motion
85045383
Filetage 1-8 , longueur sous la tête de 2-1/4 po, diam. de tête de 1-7/8 po, boulon de contrôle de tension; acier de grade A-490, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11767965
N° MFR85045383
Prix116.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1-8 , longueur sous la tête de 2-1/4 po, diam. de tête de 1-7/8 po, boulon de contrôle de tension; acier de grade A-490, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11767965
N° MFR85045383

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-7/8 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A490;ASTM F2280
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Écrou, rondelle
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A-490
  • Quantité du colis
    5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
85045383 85045383 1-8X2-1/4 5/PK STL A49
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires