Motion
85078111
1/2-13 UNC Longueur sous la tête 1-3/4 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11768017
N° MFR85078111
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC Longueur sous la tête 1-3/4 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11768017
N° MFR85078111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 5
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
85078111 85078111 1/2-13X1-3/4 GR5 ZP CA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.