Motion
85264760
M10x1.50mm Metric Coarse, 100mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 17mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768171
N° MFR85264760
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10x1.50mm Metric Coarse, 100mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 17mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768171
N° MFR85264760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in17.00 mm
  • Longueur
    100.00 po
  • Taille du filetage
    inM10x1.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85264760 85264760 10X100MM 18-8 PIÈCE SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.