Motion
85310811
M2.5x0.45 Vis mécanique métrique à empreinte cruciforme 5mm OAL - Tête plate, Grades 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768201
N° MFR85310811
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M2.5x0.45 Vis mécanique métrique à empreinte cruciforme 5mm OAL - Tête plate, Grades 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768201
N° MFR85310811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M2.5x0.45

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    DIN 965
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
85310811 85310811 M2.5X5 A2 18-8 SS PHIL
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.