Motion
85318004
M3x0.50mm Metric Coarse, 10mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 5.5mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768230
N° MFR85318004
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M3x0.50mm Metric Coarse, 10mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 5.5mm Hex
N° D’ARTICLE MI11768230
N° MFR85318004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in5.50 mm
  • Longueur
    10.00 po
  • Taille du filetage
    inM3x0.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85318004 85318004 M3 X 10 18-8 SS COMPLET T
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.