Motion
85560506
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 316 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11768266
N° MFR85560506
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 316 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11768266
N° MFR85560506

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85560506 85560506 1/2-20 X 3/4 316 SS FU
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.