Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.1450 po
- Taille du filetage1/4-28
- Largeur sur les talons plats7/16 po
Details
- Revêtement de finitionCadmium transparent - Plaqué
- GradeCatégorie C
- Type de verrouillageFiletage déformé
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT 85724201 85724201 1/4-28 GR C ST
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.