Motion
86501822
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11769769
N° MFR86501822
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11769769
N° MFR86501822
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    7-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86501822 86501822 1/2-20 X 7-1/2 ALLOY G
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.