Motion
86503216
1-1/4 - 7 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 16 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11769911
N° MFR86503216
Price$68.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/4 - 7 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 16 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11769911
N° MFR86503216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$68.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-7/8 po
  • Longueur
    16 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7 po

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86503216 86503216 1-1/4-7 X 16 ALLOY GR.
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.